Separador centrífugo de disco Westfalia (6500 RPM)
Centrífuga de discos separadores Westfalia. Modelo: SAMN5036, Número de serie: 1647143. Centrífuga clarificadora (bifásica) de disco de acero inoxidable sanitario con descarga de disco pelador de fase líquida. Canales ascendentes en el borde exterior de los discos (discos festoneados). Velocidad del cuenco 6500 RPM. Al motor le falta la placa de datos.
Product Details
- Cantidad en stock: BAFV02
- Manufacturer: Westfalia
- Model: SAMN5036
- Serial Number: 1647143
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 55
- Width (Inches): 46
- Height (Inches): 43
- Weight (LBS): 1,500
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1973
- Spec Sheet Available: No
- Known Issues or Problems: The motor is missing the data plate.