Arrancador de motor Westinghouse de 460 V - 100 HP
Gabinete de control de arranque de motor Westinghouse con desconexión con fusible. Línea: 480V-60Hz, 100 HP, trifásica. FVNR Arrancador de desconexión combinado con desconexión por fusible tipo 12, gabinete interior hermético al polvo y al goteo. Arrancador Sprecher + Schuh CA6-140: 200V 40 CV, 230V 50 CV, 460V 100 CV, 575V 125 CV, Trifásico, 60 Hz. Dimensiones totales: 18 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de profundidad x 32 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CPEM16
- Manufacturer: Westinghouse
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Horsepower(HP): 100
- Motor Voltage: 480
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Width (Inches): 18
- Height (Inches): 32