Arrancador de motor Westinghouse de 460 V - 200 HP
Arrancador de motor Westinghouse de 460 V - 200 HP. Gato. nº: W204J5AEF F930302. Modificaciones CJ2. Pedido: AZAT30298-3. Tamaño: 5, 460V-60Hz 200 CV. Bobina: 120 V-60 Hz, Tipo de caja: 12. Contactor Eaton NEMA tamaño 5, clasificación máxima 270 amperios, 600 V, 200 V (75 HP), 230 V (100 HP), 460 V/575 V (200 HP). Dimensiones totales: 36 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de profundidad x 91 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CPEM06
- Manufacturer: Westinghouse
- Model: Size 5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Horsepower(HP): 200
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 270
- Motor Hertz (Hz): 60
Dimensions:
- Length (Inches): 36
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 91