Arrancador de motor Westinghouse 460 V - 50 HP
Gabinete de control de arranque de motor Westinghouse con desconexión con fusible. Arrancador Westinghouse NEMA tamaño 3: 90 amperios máx., 200 V 25 HP, 230 V 30 HP, 460 V 50 HP, trifásico, 60 Hz. Dimensiones totales: 18 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de profundidad x 32 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CPEM15
- Manufacturer: Westinghouse
- Model: Nema Size 3
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Horsepower(HP): 50
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 90
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 18
- Width (Inches): 10
- Height (Inches): 32