Panel de control de arranque de motor Westinghouse Ampgard 400 HP, 4160v
Panel de control de arranque de motor Westinghouse Ampgard. Árbitro. No: AT-72960-1 y V202J4G. Fuente de alimentación: 400 CV, 4160 V, 60 Hz. Inversor de frecuencia variable Westinghouse IQ-2000. Cada arrancador de motor (controlador) Ampgard consta de un interruptor aislador sin carga, uno o más contactores de corte en vacío tipo SLS, fusibles limitadores de corriente, un conjunto de transformadores de corriente y alguna forma de protección contra sobrecarga. El controlador está diseñado para arrancar, detener y proteger un motor trifásico de media tensión o también puede usarse para conmutar devanados de transformadores u otras cargas de media tensión. Estos controladores están configurados para aplicaciones de voltaje completo. El inversor de frecuencia variable Westinghouse IQ-2000 proporciona protección completa de los circuitos contra operaciones anormales como sobrecarga, cargas de tipo inductivo, cortocircuitos y sobretensión de entrada de CA. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 103 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC033.
- Manufacturer: Westinghouse
Motor Starter Details
- Motor Control Type: Compressor Motor Starters
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 0