Panel de control de arranque de motor Westinghouse Ampgard, (1000HP, 4000/4150v) y (700HP, 4160v)
1991 Panel de control de arranque de motor Westinghouse Ampgard. Gato. No: V2025 J4G. MODS LQ7Y8. Número de pedido: AZ31064-1. Fuente de alimentación (arriba): 1000 HP, 4000/4150v, 60 Hz. Inversor de frecuencia variable Westinghouse IQ-1000 II. 1991 Panel de control de arranque de motor Westinghouse Ampgard. Gato. Nº: AT-10420-L10-H. Número de pedido: 11-202 50J4. Plano: 3D53105, 3D53105, 3D52103. Fuente de alimentación (abajo): 700 HP, 4160v, 60 Hz. Cada arrancador de motor (controlador) Ampgard consta de un interruptor aislador sin carga, uno o más contactores de corte en vacío tipo SLS, fusibles limitadores de corriente, un conjunto de transformadores de corriente y protección contra sobrecarga. El controlador está diseñado para arrancar, detener y proteger un motor trifásico de media tensión o también puede usarse para conmutar devanados de transformadores u otras cargas de media tensión. Estos controladores están configurados para aplicaciones de voltaje completo. El inversor de frecuencia variable Westinghouse IQ-2000 proporciona protección completa de los circuitos contra operaciones anormales como sobrecarga, cargas de tipo inductivo, cortocircuitos y sobretensión de entrada de CA. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 99 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC037.
- Manufacturer: Westinghouse
Motor Starter Details
- Motor Control Type: Compressor Motor Starters
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 0