Panel de control de arranque Westinghouse Easy Start 100 - 200 HP
Panel de control de arranque Westinghouse Easy Start 100. Modelo: EJ270-4NR. Fuente de alimentación: 208-230/460 V, 270 amperios, 50/60 Hz. 3 fases. Clasificación de HP: 75 hp a 208V, 100 hp a 230V y 200 hp a 460V. Horario: 1537,5. Gabinete: NEMA 1. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 3 pies 8-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF502A
- Manufacturer: Westinghouse
- Model: EJ 270-4NR
- Serial Number: 2357
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Horsepower(HP): 200
- Motor Voltage: 208- 230/460
- Motor Amps: 270
- Motor Hertz (Hz): 50/60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 30
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 44.5