Protector de circuito de motor Westinghouse HMCP030H1 Serie C (30 amperios, 3 polos, 600 VCA-250 VCC)

Protector de circuito de motor Westinghouse HMCP030H1 Serie C (30 amperios, 3 polos, 600 VCA-250 VCC)

Protector de circuito de motor Westinghouse Serie C sin usar. Modelo: HMCP030H1. Estilo: 663C86G11. Voltaje Máximo: 600VAC-250VDC. Amperios de ajuste de disparo: 90 a 300 A. Motor FLA: 6,9-25,2. Amperios continuos: 30A. Tamaño de arranque: NEMA 1.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: REP52
  • Fabricante: Westinghouse
  • Modelo: HMCP030H1
  • Número de serie: 663C86G11

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 5
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No

Protector de circuito de motor Westinghouse HMCP030H1 Serie C (30 amperios, 3 polos, 600 VCA-250 VCC)


Precio:
$0