Arrancador de motor Westinghouse (200 HP, 480 V, 60 Hz)

Arrancador de motor Westinghouse (200 HP, 480 V, 60 Hz)

Control de motores de voltaje reducido Westinghouse. Fuente de alimentación: 200 CV, 480V, 60 Hz. Dibujo de DiagRam Industries: 1A47458. Fecha de fabricación: 09/87.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: REP95
  • Fabricante: Westinghouse

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 37
  • Ancho (pulgadas): 37
  • Altura (pulgadas): 103
  • Peso libras): 1,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: -3
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Arrancador de motor Westinghouse (200 HP, 480 V, 60 Hz)


Precio:
$0