Arrancador de motor Westinghouse tamaño 4 con protector de circuito de motor de 100 amperios (50 HP, 480 voltios, 3 PH, 60 HZ)

Arrancador de motor Westinghouse tamaño 4 con protector de circuito de motor de 100 amperios (50 HP, 480 voltios, 3 PH, 60 HZ)

Arrancador de motor Westinghouse tamaño 4 con protector de circuito de motor de 100 amperios. GO No: CH33543. Servicio de Energía: 480 Voltios, Trifásico, 3 W, 60 Hz. HP máximo: 50. Control: 120 Voltios. Industrias de diagrama de cableado: WD-3. Supervisor de circuito de motor Eaton de 150 amperios: 100 amperios, 3 polos, n.º de catálogo: HMCP100R3C.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: REP79
  • Fabricante: Westinghouse

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 18
  • Peso libras): 45
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No

Arrancador de motor Westinghouse tamaño 4 con protector de circuito de motor de 100 amperios (50 HP, 480 voltios, 3 PH, 60 HZ)


Precio:
$0