Arrancador de motor Westinghouse tamaño 5 con protector de circuito de motor de 250 amperios (125 HP, 480 voltios, 3 PH, 60 HZ)

Arrancador de motor Westinghouse tamaño 5 con protector de circuito de motor de 250 amperios (125 HP, 480 voltios, 3 PH, 60 HZ)

Arrancador de motor Westinghouse tamaño 4 con protector de circuito de motor de 150 amperios. GO No: CH33543 16. Servicio de energía: 480 voltios, trifásico, 3 W, 60 Hz. HP máximo: 125. Control: 120 Voltios. Industrias de diagrama de cableado: WD-1. Supervisor de circuito de motor Eaton de 250 amperios: 250 amperios, 3 polos, número de catálogo: HMCP250W5C, estilo: 1491D88G28.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: REP81
  • Fabricante: Westinghouse

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 38
  • Peso libras): 80
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No

Arrancador de motor Westinghouse tamaño 5 con protector de circuito de motor de 250 amperios (125 HP, 480 voltios, 3 PH, 60 HZ)


Precio:
$0