- Detalles del producto
Transformador Westinghouse - 300 KVA
Transformador Westinghouse tipo 2, clase AA, DT-3. 300 KVA, 480V (alta), 208V Y / 120V (baja), delta, trifásico, 60 Hz. Serie: J-88-D0543. Peso: 1400 libras. Sistema de aislamiento clase 220. Estilo V48M28F33F.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SWVF006
- Fabricante: Westinghouse
- Modelo: V48M28F33F
- Número de serie: J-88-D0543
Detalles del transformador
- Kva: 300
- Alto voltaje: 480
- Baja tensión: 208V Y
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Peso libras): 1400
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!