Motor eléctrico Westinghouse World Series - 1000 HP
1993 Motor eléctrico Westinghouse World Series: 1000 HP. Número de serie: 5806BA-02. Especificaciones del motor: 3580 rpm, 4160 V, 122 FLA, 60 Hz, trifásico. Marco: 4009. Caja: ODP. Clase de aislamiento: F. Peso: 4820 lbs. Dimensiones totales: 5 pies 6 pulgadas de largo x 5 pies 5-1/2 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto (H10).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2066B.
- Manufacturer: Westinghouse
- Serial Number: 5806BA-02