Motor de inducción Westinghouse World Series - 500 HP, 4160 V
Motor de inducción Westinghouse World Series de 4160 V - 500 HP. Especificaciones del motor: 3576 rpm, 4160 V, 65 amperios, 60 Hz, trifásico, estructura 3506, gabinete ODP. Calentador portátil: 110/220 V, 1,7/0,8 amperios, monofásico. Extensión del eje desde la cara del cojinete: 4 ½ pulg. Extensión total del eje desde la cara del motor: 11 pulg. Diámetro del eje: 2-3/8 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 7 ½ pulg. L x 5 pies 4 ½ pulg. Ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto (H10).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2062A
- Manufacturer: Westinghouse
- Serial Number: 5806AA-1