Paquete de energía hidráulica Weston: 150 galones
1991 Paquete de energía hidráulica Weston: 150 galones. Modelo: WFT120. S/N: 9141. Flujo nominal máximo: 34 gpm a 1250 psi. (2) Motores estadounidenses con bombas, 25 hp, 1765 rpm, 230-460 V, 63-31,5 FLA, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Salidas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 68 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto (ACN128).
Product Details
- Cantidad en stock: EKTF9100.1
- Manufacturer: Weston
- Model: WFT120
- Serial Number: 9141
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 25
- Motor RPM: 1765
- Motor Voltage: 230-460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 68
- Width (Inches): 42
- Height (Inches): 46
- ACN: 128
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1991