WHE Process Systems Tanque de retención horizontal, 1200 galones

WHE Process Systems Tanque de retención horizontal, 1200 galones

WHE Process Systems Tanque de retención horizontal de 1200 galones. S/N: 1006. Acero inoxidable. Diámetro de la entrada: 17 pulgadas. El tanque está equipado con un filtro de 45 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho. Espesor: Frente: 0,101 pulgadas, Parte posterior: 0,103 pulgadas y Lados: 0,105 pulgadas Entradas: (1) 1 pulgada de diámetro. Conexión Q-line, (3) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea Q. Salidas: (3) 4 pulg. de diámetro. Accesorios Q-line, (1) 8 pulg. de diámetro. tubo de ventilación. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 72 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ENDX547B.14
  • Manufacturer: WHE Process Systems
  • Serial Number: 1006

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

WHE Process Systems Tanque de retención horizontal, 1200 galones