WHE Process Systems Ltd. Pasteurizador de jugo montado sobre patines de acero inoxidable - 1200 GPH
WHE Process Systems Ltd. Pasteurizador de jugo de vegetales montado sobre patines de acero inoxidable. Capacidad: 10,660 libras. hora El patín incluye: un intercambiador de calor de placas Cherry Burrell modelo 217SB-2 con (98) placas intercambiadoras de calor: dimensiones totales de la placa: 1 pie 1/2 pulg. de ancho x 3 pies 1/2 pulg. de alto. Área de superficie de transferencia de calor por Placa: 8 pulgadas de ancho x 2 pies 9-1/2 pulgadas de alto. Transferencia total de calor: 182.38 pies cuadrados. PLC Siemens con teclado, impresora matricial de puntos Epson, tanque de equilibrio, tubo soporte, válvula de desvío, bomba centrífuga de sincronización. con sistema de temporización basado en medidor magnético, desaireador, bomba de extracción de producto, bomba de vacío, conjunto de reposición de agua caliente de carcasa y tubos y tuberías de interconexión. (1) Bomba Travaini. Motor eléctrico Teco: 5 hp, 1750 rpm, 230/460V, 13/6,5 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Bomba centrífuga Worthington, modelo no. D1011, impulsor de 6,50 de diámetro. Motor: 3 hp, 3475 rpm, 230/460 V, 9/4,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba centrífuga Fristam: modelo no. FPX712130. Motor eléctrico Baldor: 3 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 8,2-7,8/3,9 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Bomba centrífuga Cherry-Burrell: modelo no. 4BHK-F. Motor Leeson: 3 hp, 1740 rpm, 208-230/460 V, 8,8/4,4 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Bomba centrífuga Fristam. N º de Modelo. FP741205. Motor Leeson: 2 hp, 1740 rpm, 208-230/460 V, 6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) WHE Process Systems LTD. tanque de equilibrio de acero inoxidable: dimensiones interiores: 2 pies de diámetro. x 2 pies 8 pulgadas de pared recta (aproximadamente 60 galones). (1) WHE Systems LTD. Panel de control. (10) Válvulas de acero inoxidable Cherry-Burrell. (1) Impresora Epson LX-800. (1) Intercambiador de calor de carcasa y tubos. (1) Transmisor Rosemount paRam Industrieseter. La tarea inicial era pasteurizar 10,600 lbs/hr de jugo de vegetales de concentración única con una progresión de temperatura Fahrenheit de 40-90-230-260-129-99-70-65 usando 22,500 lbs/hr de agua a 260°F, 22,500 lbs/hr de agua caliente a 265 °F y 22,500 lbs/hr de agua potable a 55 °F. Dimensiones totales: 13 pies 5 pulgadas de largo x 8 pies de ancho x 10 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: G226-50.150
- Manufacturer: WHE Process Systems
- Serial Number: 1343
HTST Details
- Nominal Flow Capacity: 1200
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 182.38
- National Board Number: 9213
Pump Details
- Pump Included? Yes
- Number of Pumps in Package: 5
- Pump Manufacturer(s): Travani, Worthington, Fristam, and Cherry-Burrell
- Pump Description(s): (1) Travaini pump, serial no. 05194., (1) Worthington centrifugal pump, model no. D1011, serial no. 776495, 6.50 impeller diameter., Fristam centrifugal pump: model no. FPX712130, serial no. 12169334., (1) Cherry-Burrell centrifugal pump: model no. 4BHK- F, serial no. 5268., and Fristam centrifugal pump. Model no. FP741205, serial no. 41169190.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 5
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 5 hp Teco Electric Motor, (1) 3 hp Motor, (1) 3 hp Baldor Electric Motor, (1) 3 hp Leeson Motor, and (1) 2 hp Leeson Motor
Dimensions:
- Length (Inches): 161
- Width (Inches): 96
- Height (Inches): 120