WHE Process Systems Tanque de retención horizontal, 1200 galones

WHE Process Systems Tanque de retención horizontal, 1200 galones

WHE Process Systems Tanque de retención horizontal de 1200 galones. S/N: 1006. Acero inoxidable. Diámetro de la entrada: 17 pulgadas. El tanque está equipado con un filtro de 45 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho. Espesor: Frente: 0,101 pulgadas, Parte posterior: 0,103 pulgadas y Lados: 0,105 pulgadas Entradas: (1) 1 pulgada de diámetro. Conexión Q-line, (3) 4 pulg. de diámetro. Accesorios de línea Q. Salidas: (3) 4 pulg. de diámetro. Accesorios Q-line, (1) 8 pulg. de diámetro. tubo de ventilación. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 72 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ENDX547B.14
  • Fabricante: WHE Process Systems
  • Número de serie: 1006

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

WHE Process Systems Tanque de retención horizontal, 1200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente