Pasteurizador HTST de acero inoxidable WHE - 1000 GPH
Patín WHE Bio Systems. Intercambiador de calor Cherry-Burrell Thermaflex modelo: 435SBH. 78 platos y 3 divisores. Material de construcción: acero inoxidable 316. Área de transferencia de calor superficial: 358,8 pies cuadrados (aprox.). Presión máxima de funcionamiento: 150 psi. Incluye: tanque de equilibrio con puerta abatible y sensor de 3 niveles, capacidad para 40 galones. (5) bombas: (1) modelo Waukesha PD: 060. (1) modelo centrífugo Waukesha: 2065LV. (2) Modelo de Goulds: NPE, tamaño: 1x 1,25-6. (1) sin información. Requisitos de alimentación del sistema 332/575 V. Entradas/salidas: (4) 3 pulg. de diámetro. Conexión I-Line, (3) 2 pulg. de diámetro. Accesorio I-Line, (1) 2 ½ pulg. de diámetro. Accesorio I-Line, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line, (1) Accesorio S-Line de 1 ½ pulg., (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME, (1) tubo recto de 1 ½ pulg. (medio). Esta unidad se instaló originalmente con Kraft Foods en Ontario, Canadá, para funcionar con una aplicación de producto en gel de 20 a 80 LPM. Dimensiones totales: 14 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies 8 ½ pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPGT006.65
- Manufacturer: WHE Bio Systems
HTST Details
Pump Details