Evaporador Wiegand/Niro de 6 efectos con enfriador/pulidor flash
Evaporador Wiegand/Niro de 6 efectos con enfriador/pulidor flash. Entrada: 5,5 % de sólidos totales a 60 000 lb../hr. - Salida: 50% de Sólidos Totales a 6,600 lb../hr. La actualización de 1999 de GEA/Niro incluye: Nuevo sistema de recompresión de vapor térmico La actualización de 2003 incluye: Controlador industrial Allen Bradley SLC 500 PLC ProgRam con pantalla táctil Panelview 1000, (2) grabadores Anderson AV 9000 y AJ-300
Product Details
- Cantidad en stock: HD-SC188.600
- Manufacturer: Wiegand/Niro
- Serial Number: 893833
Evaporator Details
Micro Panel Details