Bomba de acero inoxidable de doble diafragma Wilden M8
(2) Bomba de acero inoxidable de doble diafragma accionada por aire Wilden. Modelo: M8. El caudal de la bomba nueva es de 120 gpm con un consumo de aire requerido y una presión de 30 psi. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Construcción de acero inoxidable 316. Válvulas de retención de bola y diafragmas de teflón. Presión máxima: 125 psi. Tamaño máximo de sólido: ¼ pulg. Bomba autocebante ideal para manipular materiales abrasivos y viscosos. Esta bomba no está clasificada como apta para uso alimentario. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN48).
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM986B
- Manufacturer: Wilden
- Model: M8