Bomba de diafragma Wilden modelo 15
Bomba de diafragma Wilden. Modelo: 15. El caudal de la bomba nueva es de 232 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Tamaño máximo del sólido: 10 mm. Material de construcción: Aluminio. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. NPT. (1) Puerto de 3/4 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 9-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 5-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 9-1/2 pulgadas de alto (ACN19).
Product Details
- Cantidad en stock: MASH076
- Manufacturer: Wilden
- Model: 15