Bomba de diafragma Wilden modelo 15
Bomba de diafragma Wilden. Modelo: M15. El caudal de la bomba nueva es de 232 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Tamaño máximo del sólido: 10 mm. Material de Construcción: Aluminio. Entradas/salidas: (2) puertos NPT de 3 pulgadas. (1) Puerto FNPT de 3/4 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 10-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 2 pies 8-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MASH082
- Manufacturer: Wilden
- Model: M15