Bombas de diafragma Wilden modelo 15
(2) Bombas de diafragma Wilden. Modelo: 15. El caudal de la bomba nueva es de 232 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Tamaño máximo del sólido: 10 mm. Material de construcción: Aluminio. Tamaño del puerto: (2) 3 pulg. NPT. (1) 3/4 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 9-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 2 pies 8-1/4 pulgadas de alto (ACN19).
Product Details
- Cantidad en stock: MASH098
- Manufacturer: Wilden
- Model: 15