Tanque con camisa Will-Flo Dimple - 100 galones
Tanque con camisa Will-Flo Dimple: 100 galones. Número de serie 8766-2. Tablero nacional 320, presión de la camisa de 150 psi a 400 °F, conexión de la camisa de 2 pulgadas, cubierta, ruedas, tubo de 0,109 y espesor de cabeza. Dimensiones totales 40 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 12.MFBB221.3a
- Manufacturer: Will Flow
- Serial Number: 8766-2