Tanque Will-Flo - 120 galones
Tanque con camisa con hoyuelos Will-Flo de 120 galones, 1965, placa nacional 369, s/n 9034-1, presión de la camisa de 50 psi a 400 °F, conexión de la camisa de 2 pulgadas, ruedas, tubo de 0,109 y espesor de cabeza, dimensiones totales de 40 pulgadas. Ancho x 54 pulgadas de alto
Product Details
- Cantidad en stock: 25.MFBB220.4a
- Manufacturer: Will Flow
- Serial Number: 9034-1