Tanque Will-Flo - 35 galones
Tanque con camisa con hoyuelos Will-Flo, 35 galones, serie 13565, 1969, presión de la camisa 55 PSI a 300 °F, tablero natural 1150, conexión de camisa de 2 pulgadas, salida de 1 - 7/8 pulgadas, carcasa y cabezal de 0,109 de espesor, ruedas, dimensiones internas 20 pulgadas de ancho x 30 - 1/2 pulgadas de alto, 22 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 17.MFBB222.1a
- Manufacturer: Will Flow
- Serial Number: 13565