Tanque Will-Flo - 35 galones
Tanque con camisa Will-Flo Dimple, 35 galones, serie 9642, 1966, mawp de camisa, aspiradora de 70 PSI, 400 PSI, tablero natural 477, conexión de camisa de 2 pulgadas, salida de 1 - 7/8 pulgadas, carcasa y cabezal de 0,109 de espesor, ruedas, dimensiones internas 20 pulgadas de ancho x 30 - 1/2 pulgadas de alto, 28 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto
Product Details
- Cantidad en stock: 17.MFBB223.2
- Manufacturer: Will Flow
- Serial Number: 9642