Licuadora de paletas con camisa Will Flow de 150 galones
Licuadora de paletas con camisa Will Flow: 150 galones. Acero inoxidable. N/S 3429. N.º de fabricante 30506. MAWP de cubierta: 90 psi a 333 °F. Tapa, indicador de temperatura y conexión de pozo adicional. Entradas: 2-1/2 pulgadas (chaqueta superior). (2) Salidas: 1-3/4 pulg. Patas: 21 pulg. H. Motor de accionamiento Baldor, 2 hp, 1725 rpm. Reductor de tornillo sin fin, Modelo 262WBM2A, S/N 47003561188. Relación de reducción de 15 a 1. Eje de licuadora accionado por cadena y piñón. Dimensiones interiores: 50 pulgadas de largo x 27-1/2 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto. Dimensiones totales 7 pies de largo x 31-1/2 pulgadas de ancho x 51-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CJR1813
- Manufacturer: Will Flow
- Serial Number: 3429