Licuadora de paletas Willflow de 150 galones
Licuadora de paletas Willflow: 150 galones. S/N 30506. Natl Bd no. 3429. Acero inoxidable. Chaqueta: 90 psi a 333 °F. Entradas: 2-1/2 pulgadas (chaqueta superior). (2) Salidas: 1-3/4 pulgadas. Dimensiones interiores: 36 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 27 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 33 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 60.IMS8572.30
- Manufacturer: Will Flow
- Serial Number: 30506