Caldera Williams & Davis - 500 HP

Caldera Williams & Davis - 500 HP

Caldera Williams & Davis – 500 HP. Modelo: 500-777. Junta Nacional: 4716. Capacidad: 16.738 MBH. Superficie de calentamiento (lado del fuego): 2,500 pies cuadrados. Superficie de calentamiento (lado del agua): 2,748 pies cuadrados. Número de tubos: 234. Dimensiones del tubo: 2-1/2 pulgadas de diámetro. x 16 pies 8 pulgadas L. Salida de vapor: 17,250 lbs./hr. MAWP: 150 psig. Entrada de BTU del quemador de gas: 21.000.000 btu/h. Quemador de aceite: 150 gpm (aceite No.2). Tensión de control: 120 voltios. Voltaje del motor: 480 voltios, trifásico. Peso estimado de envío: 48,500 lbs. Dimensiones totales: 24 pies 6 pulgadas de largo x 8 pies 10 pulgadas de ancho x 9 pies 4 pulgadas de alto (ACN1360)

Product Details

  • Cantidad en stock: KWBF749.7a
  • Manufacturer: Williams & Davis
  • Model: 500-777

Boiler Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Caldera Williams & Davis - 500 HP