Accionamiento del agitador Winsmith
2002 Accionamiento del agitador Winsmith. Modelo: 930CDSF. P/N: 930CSFS099X0BT. Relación: 7,5. RPM máximas de entrada: 1750. RPM de salida: 234,6. Par de salida: 11,48 in-lbs. Diámetro del eje: Motor industrial Baldor de 1-1/4 pulg., 5 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 6,8/3,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: PGFL173B.
- Manufacturer: Winsmith
- Model: 930CDSF