Wire Belt Co. Bandas planas y flexibles

Wire Belt Co. Bandas planas y flexibles

Wire Belt Company of America Cinturón plano-flexible. Modelo: Cinturón Flat-Flex. Aproximadamente 26 pies de correa Flat-Flex de 3/8 pulg. x 0,062 pulg. 42 hebras por pie. Aplicaciones típicas: procesamiento de carnes, aves, frutas y verduras, fabricación de productos electrónicos, procesos de congelación o secado. Diámetro del alambre de 0,063 pulgadas. Apertura de 0,227 pulgadas entre cables. Bordes de bucle único. Dimensiones totales: 26 pies de largo x 2 pies 5 pulgadas de ancho x 1/16 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI1302
  • Fabricante: Wire Belt Co.
  • Modelo: Flat-Flex Belt

Detalles del transportador

  • Tipo de transportador: Belts
  • Ancho del transportador (pulgadas): 29
  • Longitud del transportador (pulgadas): 312

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 312
  • Ancho (pulgadas): 29
  • Altura (pulgadas): 0.0625

Detalles adicionales del producto

Wire Belt Co. Bandas planas y flexibles
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente