Cinta transportadora de alambre de acero inoxidable
Transportador de cinta metálica, acero inoxidable. Caja de cambios Modelo B175, S/N 48257, 5hp, relación 30-B. Motor Reliance, modelo EF0056C, S/N 156H1052AB-PU, 90 voltios, 5,20 amperios, ½ hp, 1725 rpm. Dimensiones totales 38 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 48 ½ pulgadas de alto. Cinta transportadora 95 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho.
Product Details
- Cantidad en stock: BAFB76.1a
- Manufacturer: Not Specified
- Model: B175
- Serial Number: 48257
Conveyor Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Beef Processing