Woods Fabrication, Inc. Cinta transportadora de 4 carriles

Woods Fabrication, Inc. Cinta transportadora de 4 carriles

Woods Fabrication, Inc. Cinta transportadora de 4 carriles. S/N: 9177. Ancho de la correa: 8 pulg. Ancho máximo del producto: 9-1/2 pulg. W. (4) Motores Baldor, 3/4 hp, 1725 rpm, 230-460 V, 2.2/1.1 amperios, 60 Hz, trifásico. (4) Unidades de ciclo SM, relación: 43, rpm finales: 40, torsión: 1800 lb. pulg. Dimensiones totales: 93 pulg. L x 60 pulg. An. x 43 pulg. Alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ERCS061.
  • Manufacturer: Woods Fabrication, Inc.
  • Serial Number: 9177

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Woods Fabrication, Inc. Cinta transportadora de 4 carriles