Bomba centrífuga Worthington-Dresser
Bomba centrífuga Worthington-Dresser. Modelo: D824. S/N: 126662. Tamaño: 2-1/2x1-1/2x5. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 4,8 pulgadas, 5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 13,2-12/6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA1597B.
- Manufacturer: Worthington-Dresser
- Model: D824
- Serial Number: 126662