Intercambiador de calor de aletas de placas serie C de Xchanger Inc.
1997 Xchanger Inc. Intercambiador de calor de aletas de placas serie C. Modelo: C-175. Número de serie: 0997-B5469-1. P/N: 27748. Caudal del medio de proceso: 520 SCFM, temperatura de entrada: 265 °F, temperatura de salida: 110 °F, presión de entrada: 1,96 in Hg., velocidad: 244,5 SCFM. Caudal del medio de servicio: 7 gpm, temperatura de entrada: 85 °F, temperatura de salida: 110 °F, velocidad: 120 SCFM. Funciones: calentar, enfriar, deshumidificar. Fluidos de servicio: agua, refrigerante, vapor, etc. Los intercambiadores de calor de la serie C calientan y enfrían corrientes de gas a baja presión. El diseño modular de la Serie C permite que una unidad estándar proporcione un ajuste personalizado. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubo de cobre (medios), (1) 13 pulg. de diámetro. Puerto de flujo con una brida de 19 pulgadas. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubo de cobre (medios), (1) 13 pulg. de diámetro. Puerto de flujo con una brida de 19 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 6 pies 7 pulgadas. H.(H17)(ACN65).
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA294.5a
- Manufacturer: X-Changer, Inc.
- Model: C-175
- Serial Number: 0997-B5469-1
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 46.5
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 79
- ACN: 65
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1997