Xchanger Inc. Intercambiador de calor aire/gas de aletas de placas Serie C
1998 Xchanger Inc. Intercambiador de calor de aire/gas con aletas de placas Serie C. Modelo: C-175. Número de serie: 0498-B5754. Flujo horizontal. Tasa de transferencia de calor: 625.188 Btuh. Lado del medio de proceso: caudal volumétrico: 1000 scfm, temperatura de entrada: 1000 °F, temperatura de salida: 190 °F, presión de entrada: 15,75 pulgadas Hg, velocidad: 457,12 pies/min. Lado del medio de servicio: caudal volumétrico: 63,1 gpm, temperatura de entrada: 90 °F, temperatura de salida: 110 °F, velocidad: 6,4 pies/seg. Material del tubo: acero inoxidable 304L. Material de aletas: acero inoxidable 304. Material de la carcasa: acero inoxidable 304. Material de la carcasa: acero inoxidable 304. Funciones: calentar, enfriar, deshumidificar. Presión típica (mín./máx.): 15/50 psi. Fluidos de servicio: agua, refrigerante, vapor, etc. Los intercambiadores de calor de la serie C calientan y enfrían corrientes de gas a baja presión. El diseño modular de la Serie C permite que una unidad estándar proporcione un ajuste personalizado. Entradas: (1) 14 pulg. de diámetro. puerto de flujo, (1) 2 pulg. de diámetro. brida líquida. Salidas: (1) 14 pulg. de diámetro. puerto de flujo, (1) 2 pulg. de diámetro. brida líquida. Dimensiones totales: 41 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 31 pulgadas de alto (ACN136)
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA139.3a
- Manufacturer: X-Changer, Inc.
- Model: C-175
- Serial Number: 0498-B5754