Xchanger Inc. Intercambiador de calor aire/gas de aletas de placas
1998 Xchanger Inc. Intercambiador de calor de aire/gas con aletas de placas. Modelo: C-200. Número de serie: 0498-B5758. Material de construcción: acero inoxidable 304, núcleo estampado: ASMU UM. Caudal del medio de proceso: 1555,6 SCFM, presión de funcionamiento: 14,6 PSIA, presión de diseño: 15 PSIG, temperatura de entrada: 10 °F, temperatura de salida: 355 °F. Caudal del medio de servicio: 695,1 lb/hr. MAWP: 250 psig a 400 °F. MDMT: 250 psig a -40 °F. Los intercambiadores de calor de la serie C calientan y enfrían corrientes de gas a baja presión. Núcleo central fácilmente extraíble. Función: calentar, enfriar, deshumidificar. Fluido de servicio: agua, refrigerante, vapor, etc. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 9 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) puerto de 1-1/4 pulg. de diámetro, (1) puerto de 9 pulg. puerto embridado. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto (ACN20a).
Product Details
- Cantidad en stock: SHCA177.4a
- Manufacturer: X-Changer, Inc.
- Model: C-200
- Serial Number: 0498-B5758