Sistema informático Xycom PC/AT con gabinete Stahlin

Sistema informático Xycom PC/AT con gabinete Stahlin

Sistema informático Xycom PC/AT con carcasa de acero inoxidable. Sistema informático: Modelo: 9450. S/N: 444403-114. C/N: 9450-0343312010000. Sistema operativo: MS-DOS. Placa Madre: AT4SX+. Industrias Ram de 4 MB. CPU: 33MHz. 1,44 MB, 3,5” frontal AT5+. Pantalla de tubo de rayos catódicos: 19 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto. Fuente de alimentación: 115/230 V, 3,3 amperios, 60/50 Hz. CERRAMIENTO SS. El sistema informático industrial 9450 ofrece la potencia y la versatilidad de una computadora compatible con IBM PC/AT™ en un paquete duradero que es adecuado para la fábrica y otros entornos hostiles. El sistema informático PC/AT industrial Xycom 9450 presenta una arquitectura abierta para satisfacer una variedad de aplicaciones que requieren tanto una PC potente como una carcasa industrial resistente. El sistema integra una caja para tarjetas de computadora, almacenamiento masivo, pantalla, teclados y fuente de alimentación en un factor de forma verdaderamente industrial. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies 3 ½ pulgadas de alto (ACN40)

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC2078.
  • Manufacturer: Xycom
  • Model: 9450
  • Serial Number: 444403-114

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

Additional Product Details

Sistema informático Xycom PC/AT con gabinete Stahlin