Variador de frecuencia Yaskawa GDP 305/J7 3 HP
Variador de frecuencia Yaskawa GDP 305/J7 3 HP. Modelo: CIMR-J7AM22P2. Entrada: CA trifásica 200-230 V 50-60 Hz 15,1 A. Salida: CA trifásica 0-230 V 0-400 Hz 11 A. Pérdida de calor: 94,8 W. Ancho del orificio de montaje: 3-¾ pulgadas. Altura del orificio de montaje: 4-¾ pulgadas. Dimensiones totales: 6-1/8 pulgadas de largo x 4-¼ pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MDFF057.2a
- Manufacturer: Yaskawa
- Model: CIMR-J7AM22P2
- Serial Number: J0082C543510021