Enfriador de líquido enfriado por aire York: 104 toneladas
1993 Enfriador de líquido enfriado por aire York: 104 toneladas. Modelo: YCAJ44MR6-46PB. Número de serie: MKBM000933. Uso exclusivo en exteriores. Refrigerante: R-22. Carga de refrigerante por sistema: 78 lbs. Presión de prueba: 450 psig. Requisitos del sistema: 460 V, 60 Hz, trifásico. (2) Compresores alternativos de York International Corporation. Requisitos eléctricos: 3 hp, 100 RLA, 318 LRA, ampacidad mínima del circuito de 135 amperios, 175 amperios máx. Tamaño del fusible de doble elemento. La unidad está equipada con (4) 37 pulgadas de diámetro. ventiladores de refrigeración, cada uno con (4) aspas de 35 pulgadas por ventilador. Entradas: (1) puerto de entrada de 6 pulgadas. Salida: (1) puerto de salida de 6 pulg. Dimensiones totales: 9 pies 7 pulgadas de largo x 7 pies. 7 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto (ACN410).
Product Details
- Cantidad en stock: SMBV096.6
- Manufacturer: York
- Model: YCAJ44MR6-46PB
- Serial Number: MKBM000983
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled