Enfriador de líquido enfriado por aire York: 25 toneladas
Enfriador de líquido enfriado por aire York: 25 toneladas. Modelo: LCHA25-46E. Número de serie: GM-423108. Alimentación: 460 V, 73 min. ckt. ampacidad, 100 amperios máx., 60 Hz, trifásico. Compresor alternativo de 6 cilindros York/Borg Warner, modelo: SS6213-J46G, S/N: LM11463211, código de fecha: 1072403, refrigerante: R-22, presión de prueba (alta/baja): 450/330 psig, 460/380 V , 225/216 LRA, 60/50 Hz, trifásico. York Chiller Barrel, S/N: 5242, MAWP del lado de la carcasa: 150 psi a 150 °F, MDMT del lado de la carcasa: -20 °F a 150 psi, MAWP del lado del tubo: 225 psi a 150 °F, MDMT del lado del tubo: -20 °F a 150 psi. (4) Motores de ventilador de 24 pulg., 3/4 hp, 208/230 V, 4.5 FLA, 12.4 LRA, 60 Hz, monofásicos. Fuente de alimentación de controles: 115 V, 15 amperios, 60 Hz. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Medidas totales: 10 pies 9 pulgadas de largo x 74 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU9151.20
- Manufacturer: York
- Model: LCHA25-46E
- Serial Number: GM-423108
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled