Enfriador de agua alternativo enfriado por aire York
Enfriador de agua alternativo enfriado por aire York, modelo YCAZ74BB3-46PA, S/N RDFM3437AA. 65 toneladas nominales 460/3/60, doble circuito, refrigerante R-22. Fabricado en 1997, compuertas de baja temperatura ambiente, temperatura de salida de glicol de 28 °F, interruptor de flujo con controlador de microprocesador.
Product Details
- Cantidad en stock: NFD4201.55
- Manufacturer: York
- Model: YCAZ74BB3-46PA
- Serial Number: RDFM3437AA
Chiller Details
- Air Cooled or Liquid Cooled: Air Cooled