Sistema de paquete enfriador York-200 HP

Sistema de paquete enfriador York-200 HP

Sistema de paquete enfriador York-200 hp. Este era un sistema de temperatura media que se modificó modificando el Vi, cambiando el panel de control, cambiando la bomba de aceite. Capaz de producir una temperatura saturada de -40 °F o menos, completo con barril enfriador que manejará 450 galones por minuto de glicol a una temperatura exterior de -35 °F o menos. (H11)

Product Details

  • Cantidad en stock: LABR001.
  • Manufacturer: York

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Sistema de paquete enfriador York-200 HP