York DC30-484 Ammonia Evaporator Coil - 4 Fans (Low Temperature)

York DC30-484 Ammonia Evaporator Coil - 4 Fans (Low Temperature)

Frick/York 4-Fan Evaporator Coil. Model: DC30-484. Serial No: 475030400. Design Pressure: 250 PSI. Refrigerant: R-717. Coil Volume: 7.99.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HCIG02
  • Fabricante: York
  • Modelo: DC30-484
  • Número de serie: 475030400

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Wet
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 7.99
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Bottom
  • Descongelación del serpentín: Gas
  • Descongelar sartén: Gas
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 4
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (4) Fan Motors - 2 Hp, RPM: 1160, FLA: 3.30, Volts: 460, Ph: 3, Hz: 60.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 82
  • Ancho (pulgadas): 68
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 3,800
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2006
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
York DC30-484 Ammonia Evaporator Coil - 4 Fans (Low Temperature)