- Detalles del producto
York DC30-484 Ammonia Evaporator Coil - 4 Fans (LowTemperature)
Frick/York Refrigeration 4-Fan Evaporator Coil. Model: DC30-484. Serial No:475030400. Design Pressure: 250 PSIG. Refrigerant: R-717. Coil Volume: 7.99.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HCIG01
- Fabricante: York
- Modelo: DC30-484
- Número de serie: 475030400
Detalles del serpentín del evaporador
- Bobina helada o húmeda: Wet
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 7.99
- Tipo de bobina: Recirculated
- Tipo de alimentación: Bottom
- Descongelación del serpentín: Gas
- Aletas por pulgada: 4
- # Aficionados: 4
- Zurdo o diestro: Left
- Hoja de especificaciones disponible: No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (4) Fan Motors - 2 Hp, RPM: 1160, FLA: 3.30, Volts: 460, Hz: 60, Ph: 3.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 90
- Ancho (pulgadas): 65
- Altura (pulgadas): 50
- Peso libras): 7,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2006
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: No