Barril enfriador York International - 185 toneladas
1993 York International Chiller Barrel: 185 toneladas. N/S: PVE-4052. Nat'l Bd: 2302. Refrigerante: R-22. MAWP del lado de la carcasa: 150 psi a -20 a 120 °F. MDMT lado carcasa: EXENTO U-1 C-6. MAWP del lado del tubo: 235 psi a -20 a 150 °F. MDMT del lado de la carcasa: -20 °F a 235 psi. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puertos de entrada de refrigerante, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Puertos de descarga de refrigerante, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 14 pies 2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DKI02B.
- Manufacturer: York
- Serial Number: PVE-4052
Chiller Details
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 170
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 31
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1993