- Detalles del producto
York International RT2222 Recipiente de recuperación/reciclaje horizontal (30 x 94 pulgadas, 350 galones)
Buque de recuperación/reciclaje internacional de York. Modelo: RT2222. Número de serie: KNCP310. Refrigerante: 12/22/500/134a. Junta Nacional: 120878. Año de construcción: 1994. Cámara Shell - MAWP: 300 PSI @ 135 F. MDMT: -20 F @ 300 PSI. Dimensiones del recipiente (pulg.): 30 x 93-1/4. Capacidad aproximada del recipiente: 350 galones.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: LIQ12
- Fabricante: York
- Modelo: RT2222
- Número de serie: KNCP310
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 30
- Longitud del tanque (pulgadas): 94
- Capacidad estimada del tanque (galones): 350
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 120878
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 PSI @ 135 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 300 PSI
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 95
- Ancho (pulgadas): 35
- Altura (pulgadas): 40
- Peso libras): 1,300
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1994
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Utilizado anteriormente con: McQuay Chillers.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!