Recirculador de amoníaco vertical York International VRP-54 (54 pulgadas x 149,5 pulgadas, 1834 galones. (2) bombas de 3 HP.)

Recirculador de amoníaco vertical York International VRP-54 (54 pulgadas x 149,5 pulgadas, 1834 galones. (2) bombas de 3 HP.)

2007 Paquete de recirculador vertical de amoníaco de York International. Número de pedido de venta: 28443310000, Modelo: VRP-54, Dimensiones del recipiente (pulg): 54 de diámetro x 149,5 de largo. Refrigeración: R-717. Temperatura de funcionamiento: -45 °F. Voltaje de la bomba: 460/3/60. Año de fabricación: 2007. Número de serie de fabricación: 155809. Cámara del armazón: MAWP: 250 PSI @ 250 F. MAEWP: 15 PSI @ 250 F. MDMT: -20F @ 250 PSI.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OTIS68
  • Fabricante: York International
  • Modelo: VRP-54
  • Número de serie: 155809

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 54
  • Longitud del tanque (pulgadas): 149
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 1,834
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 250 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 @ 250 PSI

Pump Details

  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Caballos de fuerza de la bomba (HP): 3

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Peso libras): 8,000
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2007
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Recirculador de amoníaco vertical York International VRP-54 (54 pulgadas x 149,5 pulgadas, 1834 galones. (2) bombas de 3 HP.)


Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente